水本機械製作所
ステンレス オープンアイナット
(1件のレビュー)
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694100
B3044
418-5767
25
29
M-6
15
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694109
B3045
418-5787
30
35
M-8
20
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694118
B3046
418-5754
35
40
M-10
25
¥
4,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694127
B3047
418-5795
40
46
M-12
30
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください