水本機械製作所
丸シンブル
真円のシンブルです。
用途
先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。
ワイヤの摩耗防止に。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701940
B-3048
418-5776
22
6
12
9
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79701949
B-3049
418-5792
28
9
16
12
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79701958
B-3050
418-5775
38
12
22
16
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください