水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
178-4074
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
57
ねじ径
M4
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
100
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
3.4
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
138
寸法W(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693917
TB-4EM
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください