曜日別特売

ステンレス アイプレート(小ねじ付)

ステンレス アイプレート(小ねじ付) - 水本機械製作所ステンレス アイプレート(小ねじ付) - 水本機械製作所

4箇所を止めるタイプです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694145B-3070525-6754173.543
700
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694154B-3071525-6752204.553
1,100
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694170B-3072525-6753275.564
1,300
919
1,011(税込)
当日出荷
79694179B-3073525-6757336.584
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694188B-3074525-6756376.594
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする