スイベルベルトナスカン

スイベルベルトナスカン - 水本機械製作所スイベルベルトナスカン - 水本機械製作所

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番418-5789材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法H(mm)4寸法t(mm)5寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法W1(mm)26寸法W2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2内容量1袋(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701924B-3061
2,580
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする