水本機械製作所
ステンレス Qボルトフック
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品
丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693978
QBH-5
315-8651
50
M-6
33
8
¥
720
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
79693987
QBH-8
318-2319
72
M-8
50
13
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください