水本機械製作所
スーパーロングSカン
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
トラスコ品番
317-4487
材質
ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC
寸法L(mm)
700
寸法L1(mm)
700
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
692
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697767
A-2923
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください