水本機械製作所
ステンレス Lボルトフック
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途
屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番
317-7613
セット内容
丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
30
ねじ径
M-6
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
17
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694030
LBH-6
¥
810
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください