水本機械製作所
スナップフックBL型(スイベルタイプ)
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-9647
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
8.5
寸法d(mm)
11.5
寸法S(mm)
6.5
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
3
寸法W(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694084
BL-4
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください