水本機械製作所
ステンレス シートフックB型
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
113-4623
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3.1
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
9
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693856
YFB-3
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください