曜日別特売

ステンレス シートフックJ型

ステンレス シートフックJ型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックJ型 - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693777A-2423
390
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする