水本機械製作所
ステンレス ロング吊りフック
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途
床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
付属品
ねじ付座金
トラスコ品番
178-4069
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
217
ねじ径
M-10
寸法L1(mm)
187
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
30
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693926
LQH-10
¥
3,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください