水本機械製作所
ステンレス ビッグアイボルト
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
ねじ径
寸法L(mm)
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694048
IBB-6M
0.34
M6
32
336-9566
46
16
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
79694057
IBB-8M
0.59
M8
38
336-6469
56
20
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79694066
IBB-10M
0.98
M10
50
336-6408
73
25
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください