曜日別特売

ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ

ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ - 水本機械製作所ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ - 水本機械製作所ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ - 水本機械製作所ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ - 水本機械製作所

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693829MP-4ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ454.51022
1,050
749
824(税込)
当日出荷
83810109MP-5材質:ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ5851430
1,280
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする