ステンレス パッドアイ(小ねじ付)

ステンレス パッドアイ(小ねじ付) - 水本機械製作所ステンレス パッドアイ(小ねじ付) - 水本機械製作所

設置幅の狭い面でも取付可能です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694197B-3064537-8979122.593
600
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694206B-3065537-8983173.5124
700
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694215B-3066537-898020.54.5155
1,100
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694224B-3067537-8978275.5206
1,300
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694240B-3068537-8981336.5268
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694249B-3069537-8984396.5329
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする