ダブルワイヤークリップ

ダブルワイヤークリップ - 水本機械製作所ダブルワイヤークリップ - 水本機械製作所

ワイヤを現場加工できます。

用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694075DWC-4
520
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする