水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
318-0750
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
74
ねじ径
M12
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694039
IBH-12M
¥
4,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください