水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップSUS316
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
317-7663
材質
SUS316
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
22.3
ねじ径
M10
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
31
寸法T(mm)
30
適合ワイヤ径(Φmm)
9
寸法W1(mm)
9.5
寸法W2(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付個数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693996
A-2473
¥
3,140
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください