曜日別特売

ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り)

ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り) - 水本機械製作所ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り) - 水本機械製作所

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ長さ(m)0.32寸法L(mm)100使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7ロープ径(Φmm)2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697758B-353
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする