曜日別特売

タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入

タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎タケトラ ニトリル手袋 ホワイト 200枚入 - 竹虎

伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れた合成ゴム手袋です。
長さ240mm、様々な処置や検査に使えます。

トラスコ品番389-2890材質合成ゴム厚さ(mm)約0.06~0.10(手のひら)/約0.08~0.12(指先)ホワイトサイズSS入数(枚)200全長(cm)24手のひらまわり(cm)15.6滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7969935975811
2,520
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする