曜日別特売

メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)

メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
重量が軽いため、軽量化に最適です。

用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698047C10610000040000000378-2519M4
1,394
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79698056C10610000050000000377-9294M5
1,471
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
79698065C10610000060000000376-3518M6
1,576
1,298
1,428(税込)
当日出荷
79698074C10610000080000000378-5641M8
1,882
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79698090C10610000100000000376-3565M10
2,318
1,898
2,088(税込)
当日出荷
79698099C10610000120000000377-9364M12
2,793
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする