曜日別特売

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) - 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) - 水本機械製作所

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
一番スタンダードなジョイント金具です。
材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)内容量1個
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693944P-4MB317-4480387413
1,040
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
79693960P-5MB317-7635589516
1,300
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする