水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
317-6059
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
両ねじタイプ
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5.4
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
寸法B2(mm)
11.5
寸法B1(mm)
13
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693935
SH-5MB
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください