マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

垂直取付型のスタンダード品です。

用途産業機器関係。付属品受座トラスコ品番825-2558材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき全長(mm)50シルバー吸着力(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692718MC0083
210
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする