ALLEX
スクレーパー S型
握りやすいハンドルです。
保管に便利なキャップ付きです。
用途
錆び落としに。
汚れや粘着物の除去用に。
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
851-2669
全長(mm)
160
刃長(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688089
23501
25
160
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください