ALLEX
ソフティナ
クッションホールの付いたハンドルでフィット感抜群です。
刃角50°でシャープな切れ味です。
用途
事務用
トラスコ品番
853-3693
材質
刃:ステンレス、ハンドル:TPE+再生ABS
全長(mm)
160
刃長(mm)
62
板厚(mm)
2
刃厚(mm)
2
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688098
38005
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください