ALLEX
スクレパー 扇型
ブレードが柄尻まで貫通しています。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途
塗料の剥離に。
錆落としに。
汚れや粘着物の除去に。
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
240
刃長(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688055
23205
76
240
851-2655
¥
910
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
79688064
23206
100
240
851-2656
¥
970
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください