曜日別特売

ユニクロDリング

ユニクロDリング - ニッサチェインユニクロDリング - ニッサチェインユニクロDリング - ニッサチェイン

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。

用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番126-1485材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3梱包内容IDR32-17×2個入RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702965P-125
120
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする