二眼型遮光めがね

二眼型遮光めがね - 山本光学二眼型遮光めがね - 山本光学二眼型遮光めがね - 山本光学

レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。

用途
ガス溶接作業に。
ガス溶接作業。
遮光度#3紫外線防御率(%)0.999材質フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ色グリーン仕様メガネ併用可否:×トラスコ品番128-4851フレーム(mm)W148×H56×D149調整機能ツル調整:○内容量1個
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689769YW-280#3#3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする