曜日別特売

ステンレスGリング

ステンレスGリング - ニッサチェインステンレスGリング - ニッサチェインステンレスGリング - ニッサチェインステンレスGリング - ニッサチェイン

二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
ステンレス製でサビに強いです。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
キーホルダーに。
材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702877P-102101パック(3個)125-987120363SGR18-20×3個入
260
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702886P-102111パック(6個)127-082414142SGR12-14×6個入
260
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする