ニッサチェイン
ステン甲丸スナップ#108(3個入)
板状のフックで容易に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具
トラスコ品番
127-3996
材質
本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
21
参考使用荷重(kg)
1
寸法C(mm)
3.2
破断荷重(kg)
6.5
梱包内容
SKS-108×3個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(3個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703044
P-639
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください