ニッサチェイン
ステンレスDリング&カン座
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途
吊り下げ金具に。
ボードや壁面に、
トラスコ品番
127-2461
材質
座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
12.3
寸法D(mm)
Dリング:2
参考使用荷重(kg)
7
寸法B(mm)
33.2
寸法C(mm)
5
板厚(mm)
0.6
梱包内容
SKF-12×2個入、リング×2個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング寸法A(mm)
Dリング:13
リング寸法B(mm)
Dリング:8
内容量
1パック(2個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702895
P-10242
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください