曜日別特売

ダイヤバンド

ダイヤバンド - AC[研磨材]

ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。
柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。
レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。
柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。

用途難削材の研削研磨。トラスコ品番806-3437材質ダイヤモンド幅(mm)10粒度200(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最大幅(mm)10外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79699718DAC610-200
4,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする