NORITAKE(ノリタケ)
切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)
寿命・能率重視の商品です。
コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途
ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。
軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。
コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。
トラスコ品番
375-5070
粒度
30(#)
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4800
刃厚(mm)
2.5
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701039
1000C27111
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください