卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05

卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 - NORITAKE(ノリタケ)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。

用途
ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。
WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。
材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40内容量1枚
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796987651000E62530160-804846(#)K
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
796987741000E62560160-805160(#)L
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
796987901000E62580160-805480(#)L
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする