ニッサチェイン
ステンレス洋灯吊
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79703035
P-265
1パック(2個)
32
18
18
3.5
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465590
P-268
1パック(4個)
20
10.5
12
2.4
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください