曜日別特売

ステンレスヒートンB型

ステンレスヒートンB型 - ニッサチェインステンレスヒートンB型 - ニッサチェインステンレスヒートンB型 - ニッサチェイン

ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
壁面等に取り付けナットで固定できます。
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6内容量1パック(3個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703026P-263
390
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする