Moldex(モルデックス)
使い捨てマスク
型崩れせず呼吸が楽で、長時間使用可能です。
デザインが顔の動きと連動し装着ずれを防止します。
カップが、熱や湿気による型崩れを防止します。
用途
バイオ、研究開発、理化学、製薬、医療現場に。
感染防止対策に。
トラスコ品番
406-2460
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリプロピレン
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
25mm[[H2O]]
粒子捕集効率(%)
99.97
縦(mm)
121
横(mm)
99.97
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79726117
4700N100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください