ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ - ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ - ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ - ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ - ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ - ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ - ホンダフロー

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。

材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤使用温度範囲(℃)~200長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(N/10mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711925HAT-F13-1313100.13140薄茶538-9474
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711934HAT-F13-1919100.13140薄茶538-9460
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711950HAT-F13-2525100.13140薄茶538-9468
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
79711959HAT-F13-3030100.13140薄茶538-9505
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
79711968HAT-F13-3838100.13140薄茶538-9446
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711977HAT-F13-5050100.13140薄茶538-9428
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
79711986HAT-F18-1313100.18240538-9511
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711995HAT-F18-1919100.18240538-9442
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712004HAT-F18-2525100.18240538-9449
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
79712020HAT-F18-3030100.18240538-9519
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712029HAT-F18-3838100.18240538-9463
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
79712038HAT-F18-5050100.18240538-9425
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする