アタックベース
ヒートグローブハイパー
速暖効果のあるバッテリーセット付の手袋です。
用途
寒い中の作業やツーリングに。
付属品
専用USBケーブル(二股)、専用USBバッテリー7.4V×2台
トラスコ品番
568-2868
材質
ナイロン100%
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
33
手のひらまわり(cm)
28
内容量
1双
注意
※ACアダプターは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711645
422075-11-20
¥13,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください