マーベル
ボードプラグ フックタイプ
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。
傘が開いて固定します。
ドライバー一本で作業が可能です。
フックタイプです。
用途
石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。
トラスコ品番
115-1178
材質
スチール
タイプ
フック
下穴径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
32
適合板厚(mm)
3~9
外径(mm)
6.8
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719336
A409L
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください