IRL
ポリエチレン手袋(TPE) 内エンボス
左右どちらにも使える兼用タイプです。
用途
食品の加工や調理などに。
トラスコ品番
410-6224
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.026
色
透明
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
23
粉有無
なし
エンボス加工
内エンボス
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79726135
SLDT-M
¥290
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください