曜日別特売

ポリカスコップ ロッキーMA

ポリカスコップ ロッキーMA - JEJアステージ

コンパクトで軽量・丈夫なポリカスコップです。
軽くて使いやすく、子どもや女性の方でも楽にお使い頂けます。
皿にはリブを入れ、両サイドに強度を付けました。
耐久性にも優れたポリカーボネート製で、雪へのささりも良く作業性抜群です。

トラスコ品番552-1991材質皿:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)幅(mm)刃先:270全長(mm)800クリアパープル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79710918RP-270
3,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする