ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ(100枚入) 極薄タイプ

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ(100枚入) 極薄タイプ - ミドリ安全ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ(100枚入) 極薄タイプ - ミドリ安全

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。
優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。
極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。
手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。

トラスコ品番195-5548材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルーサイズLL入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)23粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719345VERTE-722-LL
2,556
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする