ノーマルガス

ノーマルガス - プリムスノーマルガス - プリムス
(2件のレビュー)

温暖な時期や低地での使用に適した一般用ガスです。

材質ブタンガス100%幅(mm)110奥行(mm)110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79710945IP-250G565-118695110×95
560
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79710954IP-500G565-1185155110×155
910
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: キャンプ場での調理

夏のキャンプ用に購入しました。安心して使用できますので無くなったら又購入します。

2025-01-21
用途: 登山で使用
農・林・水産業

まずは10%引きで最安値でした。ノーマルガスなので、寒冷な高地での使用には向きませんがパワーガスに入れ換えて使う予定です。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする