Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途
頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。
製品、部品、冶具、金型の運搬。
アイボルトの代用に。
トラスコ品番
531-5934
材質
ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
長さ(mm)
105.3
幅(mm)
49
厚さ(mm)
21.5
ねじ径
M8
首下長(mm)
17.8
耐荷重(kN)
(F1)2.1
ボルト寸法
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.1
内容量
1個
注意
※ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
※ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
※ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
※ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
※耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711058
22352.0008
¥
48,469
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください