ネジ山クランプ式リフティング・ピン

ネジ山クランプ式リフティング・ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。

用途
頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。
製品、部品、冶具、金型の運搬。
アイボルトの代用に。
長さ(mm)141.5幅(mm)68厚さ(mm)38ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1内容量1個
注意
※ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
※ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
※ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
※使用荷重は垂直方向許容荷重です。
※鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7971106722353.1008531-8989ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
94,094
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
7971107622353.0008531-9174ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼
80,263
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする