アサダ
ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。
サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品
ケース
トラスコ品番
554-3995
セット内容
ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース
材質
アルミ、真鍮、樹脂
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
高圧圧力計(MPa)
-0.1~5.5
ゲージ径(Φmm)
80
低圧連成計(MPa)
-0.1~3.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727535
AM114C
¥
27,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください