フラップホイール(軸径6mm) 40×5

フラップホイール(軸径6mm) 40×5 - AC[研磨材]フラップホイール(軸径6mm) 40×5 - AC[研磨材]

日本製の研磨材、軸を使用しています。
加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。

用途
鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番407-0143材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80(#)軸長(mm)40羽根枚数約79外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719300AF4005-80
4,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする