曜日別特売

プラスチックグローブ

プラスチックグローブ - オオサキメディカルプラスチックグローブ - オオサキメディカルプラスチックグローブ - オオサキメディカルプラスチックグローブ - オオサキメディカルプラスチックグローブ - オオサキメディカルプラスチックグローブ - オオサキメディカルプラスチックグローブ - オオサキメディカル

業務軽減と環境にも配慮した大容量タイプのプラスチック手袋(ビニール手袋)です。
やわらかく薄手のため指先までしっかりフィットし、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。
200枚入の大容量にすることで、包装箱の交換回数が減り、払い出しや設置業務の軽減にも繋がります。
一般的な100枚入の包装箱2箱分に対して、容積を23%削減したコンパクト包装により、収納保管スペースを抑えられ、包装廃棄物も削減されます。
ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。
S~Lのサイズバリエーションがあります。
ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。

用途
医療機関や介護施設での看護・介護
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
感染対策など
材質塩化ビニール、可塑剤厚さ(mm)0.09透明全長(cm)24粉有無なし内容量1箱(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7972592570011557-5143S717
1,600
929
1,022(税込)
当日出荷
7972595070013557-5149L8.521
1,600
929
1,022(税込)
当日出荷
7972593470012557-5151M819
1,600
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする